曜日別特売
RACM100-12S 組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W RECOM 61798767

組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798767品番RACM100-12S
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601
CE、FC、cULus、UL、2MOPP
100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ
Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85~264 V acのユニバーサル入力電圧、4 kV acの絶縁性能を備えているので、最小負荷は必要ありません。 このAC-DCコンバータは、完全に保護された出力電圧を備えています。 RACM100シリーズの密閉型電源は、漏洩電流100 μA未満のBF等級の出力、及び組み込みのクラスB EMIフィルタを備えています。 これらのシングル出力AC-DCコンバータは、IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)の医療安全基準による認定を取得しています。2MOPP / 250 V ac 組み込みのクラスII用途に最適 幅広い入力電圧: 85-264 V ac 低漏洩電流: 75 μA未満 動作高度: 5000 m アクティブ力率補正。

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7211-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする