RAC03-3.3SK 組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入 RECOM 61798907

組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード61798907品番RAC03-3.3SK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま
コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 1 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。

仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電流:900mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:69 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする