曜日別特売
RACM230-36SG 組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W RECOM 61798950

組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61798950品番RACM230-36SG
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80 → 264 V ac の広い入力範囲と最大 5000 m の動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用 ITE 用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作 最大電力: 230 W ユニバーサル AC 入力範囲( 80 → 264 V ac ) 無負荷時の消費電力<: 0.5 W 広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃ ボードに 12 V dc ファン出力。

仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする