曜日別特売
TPP 65-321M2 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER 61799004

組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61799004品番TPP 65-321M2
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Traco +/-12 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
Traco +/-12 V 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電源、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃。

仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:5.42 A, 8 A●定格電力:65W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V dc, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする