曜日別特売
TPP 65-221 組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W TRACO POWER 61799020

組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61799020品番TPP 65-221
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置
Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置。

仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする