曜日別特売
RAC03-05SK 組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入 RECOM 61799056

組み込みスイッチング電源 5V dc 600mA 3W 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード61799056品番RAC03-05SK
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:74 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする