曜日別特売
HN24-3.6-AG 組み込みリニア電源 出力電圧24V 入力電圧100 → 264V ac 出力数:1 BEL POWER SOLUTIONS INC 61799090

組み込みリニア電源 出力電圧24V 入力電圧100 → 264V ac 出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61799090品番HN24-3.6-AG
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Power One Hシリーズリニア電源
Power Oneリニア電源製品では、耐久性の高いテクノロジー及び実績のある設計を組み合わせて、高い静音性、高度な統制、信頼性を備えたDC電源を実現しています。 このリニア電源は各電圧範囲に対応しており、高精度な出力調整が可能になっています。
幅広い範囲の入力電圧 低出力リプル 出力調整: ±0.05 %
Power One Hシリーズリニア電源。Power Oneリニア電源製品では、耐久性の高いテクノロジー及び実績のある設計を組み合わせて、高い静音性、高度な統制、信頼性を備えたDC電源を実現しています。 このリニア電源は各電圧範囲に対応しており、高精度な出力調整が可能になっています。幅広い範囲の入力電圧 低出力リプル 出力調整: ±0.05 %。

仕様●入力電圧:100 → 264V ac●出力電圧:24V●出力電流:3.6A●出力数:1●定格電力:86.4W●長さ:177.8mm●幅:123.7mm●奥行き:83.19mm●実装タイプ:オープンフレーム●効率:60%●ロードレギュレーション:±0.05%●ラインレギュレーション:±0.05%●リップルノイズ:3mV Pk-Pk●重量:2.7kgアズワン品番65-7227-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする