内容量1袋(2枚)仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。注文コード61799546品番KTK1130