曜日別特売
RV16YN15SB201 炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1/10W 東京コスモス電機 61800298

炭素皮膜ポテンショメータ 200Ω 1/10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61800298品番RV16YN15SB201
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:200Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする