YAGEO
炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61800499
品番
CFR-50JT-52-10R
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-6994-33