CFR-50JT-52-270R 炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO 61800605

炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61800605品番CFR-50JT-52-270R
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

Yageo CFR シリーズ 270o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
Yageo CFR シリーズ 270o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする