CFR-50JT-52-470R 炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO 61800666

炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード61800666品番CFR-50JT-52-470R
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする