CFR-50JT-52-47R 炭素皮膜抵抗器 1/2W 47Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO 61800675

炭素皮膜抵抗器 1/2W 47Ω 5% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61800675品番CFR-50JT-52-47R
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする