YAGEO
炭素皮膜抵抗器 1/4W 10Ω 5% 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
61800815
品番
CFR25SJT-52-10R
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/4W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-6992-36