曜日別特売
CFR25SJT-52-10R 炭素皮膜抵抗器 1/4W 10Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO 61800840

炭素皮膜抵抗器 1/4W 10Ω 5% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード61800840品番CFR25SJT-52-10R
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Yageo CFR シリーズ 10o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
Yageo CFR シリーズ 10o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:1/4W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする