CFR-25JT-52-18R 炭素皮膜抵抗器 1/4W 18Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO 61800964

炭素皮膜抵抗器 1/4W 18Ω 5% 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード61800964品番CFR-25JT-52-18R
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6999-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする