曜日別特売
CFR-25JT-52-47R 炭素皮膜抵抗器 1/4W 47Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO 61801330

炭素皮膜抵抗器 1/4W 47Ω 5% 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード61801330品番CFR-25JT-52-47R
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

Yageo CFR シリーズ 47O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数
Yageo CFR シリーズ 47O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V。

仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする