日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
アズワン品番
65-7365-89
注文コード
61803055
品番
215346-1123
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
アズワン品番
65-7365-89
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028