曜日別特売
215348-2103 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61803134

端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様・アズワン品番が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028
アズワン品番
65-7367-59
注文コード
61803134
品番
215348-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809
アズワン品番
65-7367-59
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする