曜日別特売
#80617 茶喜お抹茶セット 用美(ヤマコー) 61805049

#80617 茶喜お抹茶セット 用美(ヤマコー) 61805049
#80617 茶喜お抹茶セット 用美(ヤマコー) 61805049

茶喜お抹茶セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番65-4334-44注文コード61805049品番#80617
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

趣味のお出かけアイテム、お抹茶セット。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているためサイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。

仕様●サイズ:抹茶椀/約Φ9.3×6.3Hcm、竹製ケース/約14×20×H8.5cm、茶せん/約Φ4.5×H8.2cm●重さ:約540g●材質:抹茶椀/陶器、竹製ケース・茶せん・茶さじ/竹、宋/プラ●茶碗色:黒天目碗●内容:抹茶椀、棗、ケース付茶せん、茶さじ、敷布、布巾、竹製ケース●生産国:抹茶椀/日本、竹製ケース・茶せん・茶さじ/中国アズワン品番65-4334-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする