曜日別特売

中空三方コック(ゴム止付) 2009シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6841-73
内容量1個注文コード61805146品番2009-07
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●枝管外径:21mm●コック:TS40/70●枝長:55mmアズワン品番65-6841-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする