曜日別特売
AX-REM00K2070-IE 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア 61806774

抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61806774品番AX-REM00K2070-IE
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御
Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御。

仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mmアズワン品番65-7274-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする