RN73R1ETTP4991B25 抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入 KOA 61806869

抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7049-08注文コード61806869品番RN73R1ETTP4991B25
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7049-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする