RN73R1JTTD2003B25 抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA 61806957

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)アズワン品番65-7041-26注文コード61806957品番RN73R1JTTD2003B25
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7041-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする