曜日別特売
RN73R1JTTD7501B25 抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA 61807745

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード61807745品番RN73R1JTTD7501B25
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

KOA RN73R シリーズ 7.5 K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
KOA RN73R シリーズ 7.5 K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温度 85 ℃ 長期で Δ R:± 0.1 % → ± 0.25 % の高信頼性 信頼性テスト 85 ℃( 1,000h )での耐久性 ± 0.1% の Δ R 高湿度保護コーティングにより耐湿性が向上しています。 さまざまな産業機器の制御回路に適しています フロー / リフローはんだ付けに最適 製品は欧州 RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)AEC-Q200認定。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6980-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする