曜日別特売
CRHA2010AF100MFKEF 抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY 61808689

抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61808689品番CRHA2010AF100MFKEF
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6963-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする