ROHM
抵抗器 100mΩ 7142 2817 10W 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61808750
品番
GMR320HJCFAR100
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番
65-6934-13