TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
抵抗器 10mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(10個)
注文コード
61809100
品番
TLRP2H10WR010FTE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6948-19