曜日別特売
502BA253KDG2 抵抗器 10W 2500Ω ±10% ARCOL(OHMITE) 61809145

抵抗器 10W 2500Ω ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61809145品番502BA253KDG2
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max): 230℃500 シリーズ無誘導型バルクセラミックスラブ抵抗器は、小型で高い電力とエネルギーの放散を実現します。500 シリーズの設計により、抵抗器パッケージのサイズとコストを最小化すると同時に、優れた性能と信頼性を発揮します。スリムでコンパクトな抵抗器には多数の終端オプションがあり、特定の要件に合わせて簡単に構成できます。Ohmite 500 シリーズ無誘導性バルクセラミックスラブ抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することです。これにより、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できるため、フィルムやワイヤに障害が発生することはありません。標準 Terminal 取り付けタブはスズめっきスチール製で、抵抗器本体にはんだ付けされています。バルクセラミック構造により、本質的に無誘導性、高い信頼性を実現しています 長さ 15 Watts / インチの消費電力(タイプ SP ) 優れたパルス / 過負荷機能 体積電力効率に優れた薄型プロファイルです 抵抗範囲: 0.2 → 870 K (素材タイプに応じた抵抗範囲) 抵抗値の許容差: 5、10、20 % (個々のコンポーネントで)、± 2 % (アセンブリで使用可能 DC カップリング及びフィルタキャップ放電 電圧バランス プリチャージ / 突入電流制限 電圧ディバイダ フィルタ スナバー クローバ 測定 EMI/EFI テスト回路 テスト負荷。

仕様●抵抗:2500Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7150-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする