曜日別特売
502BA253KDG2 抵抗器 10W 2500Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE) 61809154

抵抗器 10W 2500Ω ±10% 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード61809154品番502BA253KDG2
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様●抵抗:2500Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7083-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする