ERJB1AF180U 抵抗器 18Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 61809845

抵抗器 18Ω 1020 1W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード61809845品番ERJB1AF180U
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 18 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 18 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:18Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7022-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする