曜日別特売
ERJB2BF1R0V 抵抗器 1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 61810055

抵抗器 1Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード61810055品番ERJB2BF1R0V
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする