曜日別特売
AC0805FR-074K7L 抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO 61812600

抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W注文コード61812600品番AC0805FR-074K7L
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする