曜日別特売
ERJB2AF430V 抵抗器 43Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 61812767

抵抗器 43Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード61812767品番ERJB2AF430V
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:43Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7018-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする