TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
抵抗器 50mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61813440
品番
TLRP2H10WR050FTE
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:50mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6949-78