VISHAY
抵抗器 51MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61813546
品番
CRHA2010AF51M0FKEF
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:51MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-6961-93