AC0603FR-076K8L 抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO 61813835

抵抗器 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61813835品番AC0603FR-076K8L
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7033-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする