曜日別特売
ERJB2BFR68V 抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック) 61814054

抵抗器 680mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード61814054品番ERJB2BFR68V
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする