AC1206FR-07680RL 抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO 61814167

抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61814167品番AC1206FR-07680RL
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする