曜日別特売
AC0603FR-077K5L 抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO 61814307

抵抗器 7.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード61814307品番AC0603FR-077K5L
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする