曜日別特売
EEHZA1H101V 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61816224

電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(500個)
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm
注文コード
61816224
品番
EEHZA1H101V
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥96,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
アズワン品番
65-6930-79
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする