曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MAL219359181E3 電解コンデンサ 180μF 500V dc VISHAY 61817344

電解コンデンサ 180μF 500V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61817344
品番
MAL219359181E3
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)値下げ
2,898
仕様
●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6952-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする