曜日別特売
EEHAZT1E331B 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61818349

電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
注文コード
61818349
品番
EEHAZT1E331B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
アズワン品番
65-6966-02
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする