Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 2個入
EEHAZC1E331B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
注文コード
61818358
品番
EEHAZC1E331B
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7085-62
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm