EEEFH0J331L 電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61818629

電解コンデンサ 330μF 6.3V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61818629
品番
EEEFH0J331L
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6937-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする