8/23より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
61818787
品番
EEHAZA1J330B
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
値下げ
¥
529
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番
65-6973-19