Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 390μF 35V dc 1セット 500個入
EEEFH1V391L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61819015
品番
EEEFH1V391L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は50,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:390μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-6937-24