8/23より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
注文コード
61820354
品番
EEHAZA1J560B
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
値下げ
¥
579
バスケットに入れる
アズワン品番
65-6972-08
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm