EEHAZF1J560B 電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック) 61820406

電解コンデンサ 56μF 63V dc 1箱 500個入EEHAZF1J560B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
仕様
●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mm
注文コード
61820406
品番
EEHAZF1J560B
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
アズワン品番
65-6965-81
仕様
●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする