RSP150-168 電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入 RECOM 61822034

電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61822034品番RSP150-168
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x
RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110xxSRW コンバータの入力を使用してシリーズに挿入するだけで、RIA 12 および NFRIA 12 および NF 01-510 過渡電圧用サージ Protector (電圧クランプ 出力はクランプ電圧まで入力に追従 最大負荷:20 W、150 W、又は300 W 動作温度: -40 ℃ ~ +95 ℃ 基板実装モジュール。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dcアズワン品番65-7222-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする